SANEI(旧:三栄水栓製作所)
片ツバ偏心パイプ
排水位置合わせが容易な偏心タイプ
形状
偏心パイプ
パイプ径(Φmm)
38
長さ(mm)
183
呼び径
38
偏芯(mm)
100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26906653
H70-65-38X100X183
¥
6,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください