SANEI(旧:三栄水栓製作所)
管端コアPCプラグ
工事中、水栓ソケットなどのネジの保護に使用
用途
P.V.C.ライニング鋼管用
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ABS樹脂
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26908604
R75P-13
¥
160
¥
119
¥
131
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください