SANEI(旧:三栄水栓製作所)
メリットプラグ
湯水の配管位置を決めると同時に、水栓ソケットなどを保護します、腐食防止のためシールテープを巻いて使用してください
種類
ねじ込み継手
形状
プラグ
材質
ABS樹脂
接続ねじ種類
G(おねじ)
呼び径(B)
1/2
呼び径(A)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26908647
R78-13
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください