SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスキャップ
不要な配管を防ぐ際のキャップ
材質
SUS304
形状
キャップ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26908656
TS780-8
8
1/4
¥
760
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
26908665
TS780-10
10
3/8
¥
760
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
26908674
TS780-13
13
1/2
¥
880
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
26908683
TS780-20
20
3/4
¥
1,230
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
26908692
TS780-25
25
1
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材