SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ステンレスチーズ
呼び20配管用チーズ、ステンレス製
材質
SUS304
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26908735
TS770B-20
20
3/4
¥
2,390
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材