SANEI(旧:三栄水栓製作所)
異径六角ニップル
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909365
T701-1-20X13
20×13
3/4×1/2
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材