SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ユニオン
オネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ユニオン
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909408
T710-13
13
1/2
¥
3,750
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌日出荷
返品不可
26909417
T710-20
20
3/4
¥
5,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
26909426
T710-25
25
1
¥
7,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材