曜日別特売

砲金ストリートエルボ

砲金ストリートエルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ストリートエルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

配管の曲がり部分に使用
呼び10

材質青銅形状エルボ種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26909444T720-10103/8
1,700
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする