曜日別特売

砲金異径ソケット

砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金異径ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

異径のオネジ同士のつなぎに使用

材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26909724T740-1-20X1320×133/4×1/2
1,600
1,098
1,208(税込)
当日出荷
26909733T740-1-25X1325×131×1/2
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
26909742T740-1-25X2025×201×3/4
3,100
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする