曜日別特売

砲金ソケット

砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金ソケット - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

オネジ同士のつなぎに使用

材質青銅形状ソケット種類ねじ込み継手接続ねじ種類Rc内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26909758T740-13-131/2
1,300969
969
1,066(税込)
当日出荷
26909767T740-20-203/4
1,9001,598
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
26909776T740-25-251
2,7002,298
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
26909785T740-30-301 1/4
3,9003,298
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
26909794T740-40-401 1/2
4,6003,698
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
返品不可
26909803T740-50-502
6,2004,798
4,798
5,278(税込)
翌日出荷
返品不可
68453056T740-20【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)203/4
1,9001,598
1,098
アウトレット
1,208(税込)
当日出荷
返品不可
残り17点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする