SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ソケット
オネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ソケット
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26909846
T74B-20
20
3/4
¥
2,300
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌日出荷
返品不可
26909855
T74B-25
25
1
¥
3,300
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材