SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポリパイチーズソケット1種
ポリパイプ同士の接続用チーズ
材質
黄銅
形状
チーズ
種類
樹脂管用継手
呼び径(A)
13A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合パイプ呼び径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910074
T66-1-13
13A
¥
4,500
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材