SANEI(旧:三栄水栓製作所)
丸ニップル
(1件のレビュー)
給水の配管部に使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910223
T7000-13
13
1/2
¥
800
¥
599
¥
659
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910232
T7000-20
20
3/4
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
26910248
T7000-25
25
1
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材