SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金異径六角ニップル
異径のメネジ同士のつなぎに使用
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910257
T700-1-20X13
20×3
3/4×1/2
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
26910266
T700-1-25X13
25×3
1×1/2
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
返品不可
26910275
T700-1-25X20
25×20
1×3/4
¥
2,350
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材