曜日別特売

砲金六角ニップル

砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)砲金六角ニップル - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

メネジ同士のつなぎに使用

材質青銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類R内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910284T700-13131/2
950
679
747(税込)
当日出荷
26910293T700-20203/4
1,470
999
1,099(税込)
当日出荷
26910302T700-25251
2,200
1,698
1,868(税込)
翌日出荷
返品不可
26910318T700-30301 1/4
2,900
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
26910327T700-40401 1/2
3,900
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
26910336T700-50502
5,900
4,288
4,717(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする