曜日別特売

座付エルボ

座付エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)座付エルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

SANEI製アルミックスパイプ 品番:T102-13A、T1021R-13A用。アルミックスパイプを切断し、パイプの矯正と面取りができている事を確認の上、パイプを差し込みます。
アルミックスパイプが確認ラインを通過していることを確認して下さい。(面取りが不十分であったり、挿入不足の場合は漏水の恐れがあります。)
金具(座)の付け替えで上型・横型両対応。

材質黄銅形状エルボ種類アルミックス用ワンタッチ継手接続ねじ種類Rc内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910397T6312J-4-13X13A1313A1/2
8,300
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする