SANEI(旧:三栄水栓製作所)
座付エルボ横型
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910415
T631N-3-13X10A-S
13
10A
1/2
¥
3,600
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910424
T631N-3-13X13A-S
13
13A
1/2
¥
3,900
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910433
T631N-3-13X16A-S
13
16A
1/2
¥
4,800
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材