SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポリパイジョイントエルボ2種メス
(1件のレビュー)
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます
材質
黄銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910458
T63-2-13
13
1/2
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材