SANEI(旧:三栄水栓製作所)
床用ジョイントS
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、ビス付き
仕様
ネジ径Rc1/2Xパイプ径13A
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910528
T633-4-S-13X13A
13
13A
1/2
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材