SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ポリパイジョイントエルボ1種メス
ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ
材質
青銅
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910616
T63A-1-13
13
1/2
¥
3,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材