SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付アダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます、袋ナット回転式、パッキン付き
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910844
T615-4-13X10A
13
10A
1/2
¥
1,600
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910853
T615-4-13X13A
13
13A
1/2
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910862
T615-4-13X16A
13
16A
1/2
¥
3,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910878
T615-4-20X13A
20
13A
3/4
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910887
T615-4-20X16A
20
16A
3/4
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材