SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付アダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、パイプとの接合部が目視で確認できる、パイプをまっすぐに差し込んで取付け
仕様
ネジ径G3/4Xパイプ径16A、袋ナット回転式、パッキン付き
材質
青銅
形状
ストレート
種類
アルミックス用ワンタッチ継ぎ手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
注意
※取付け側(機器側)のおねじがテーパねじの場合は、変換ニップル(T253-1)をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26910914
T615J-4-20X16A
20
16A
3/4
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材