ナット付アダプター

ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ナット付アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます、袋ナット回転式

形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類G(めねじ)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26910923T615N-3-13X10A-S1310A1/2
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910932T615N-3-13X13A-S1313A1/2
3,900
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910948T615N-3-13X16A-S1316A1/2
4,800
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910966T615N-3-20X16A-S2016A3/4
5,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910975T615N-3-25X13A-S2513A1
5,400
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910984T615N-3-25X16A-S2516A1
5,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
26910957T615N-3-20X13A-S2013A3/4
4,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする