SANEI(旧:三栄水栓製作所)
オスエルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911036
T620N-3-20X10A-S
20
10A
3/4
¥
3,300
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911045
T620N-3-20X13A-S
20
13A
3/4
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911054
T620N-3-20X16A-S
20
16A
3/4
¥
4,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911063
T620N-3-20X20A-S
20
20A
3/4
¥
6,000
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材