曜日別特売

ポリパイジョイントエルボ1種オス

ポリパイジョイントエルボ1種オス - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ1種オス - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ

材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26911072T62-1-13131/2
2,400
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする