SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ナット付エルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
13
20
25
適合パイプ呼び径
10A
13A
16A
呼び径(B)
1/2
3/4
1
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911097
T6215N-3-13X10A-S
13
10A
1/2
¥
3,700
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911106
T6215N-3-13X13A-S
13
13A
1/2
¥
4,300
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911115
T6215N-3-20X13A-S
20
13A
3/4
¥
4,400
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911124
T6215N-3-20X16A-S
20
16A
3/4
¥
5,200
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911133
T6215N-3-25X13A-S
25
13A
1
¥
6,600
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911142
T6215N-3-25X16A-S
25
16A
1
¥
6,700
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材