SANEI(旧:三栄水栓製作所)
壁用水栓エルボ
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
適合
壁用水栓ボックス(T850-3)用
形状
エルボ
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rp×M
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911158
T621N-3-L-13X10A-S
13
10A
1/2
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
26911167
T621N-3-L-13X13A-S
13
13A
1/2
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911176
T621N-3-M-13X10A-S
13
10A
1/2
¥
3,800
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911185
T621N-3-M-13X13A-S
13
13A
1/2
¥
4,100
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材