ポリパイジョイントエルボ2種オス

ポリパイジョイントエルボ2種オス - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ポリパイジョイントエルボ2種オス - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

ポリパイプと呼び13配管の接続用エルボ、普及品、ソーラー用に使用できます

材質黄銅形状エルボ種類樹脂管用継手接続ねじ種類R内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26911194T62-2-13131/2
2,400
1,798
1,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26911194
2020-11-11
用途: 太陽熱温水器のポリパイ接続
農・林・水産業

三栄水栓製なので大丈夫と思い買ったけれど、ネジ山が少し短いせいなのかメネジがオネジに引っかからず、結局悪戦苦闘の末、ポリパイを締め付けることができませんでした。以前ホームセンターで買ったものは簡単に締め付けできたのに…素人向けではないのかも。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする