SANEI(旧:三栄水栓製作所)
オスアダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911325
T600-4-13X10A
13
10A
1/2
¥
1,500
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911334
T600-4-13X13A
13
13A
1/2
¥
1,700
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911343
T600-4-13X16A
13
16A
1/2
¥
1,700
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911352
T600-4-20X16A
20
16A
3/4
¥
2,550
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材