SANEI(旧:三栄水栓製作所)
回転オスアダプター
パイプの面取りを十分に行った後、接続します、パイプとの接続は工具を使ってカシメます、実際に施工を行う際は施工要領書をお読みください
仕様
オスネジ回転式
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911517
T605-4-20X16A
20
16A
3/4
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材