SANEI(旧:三栄水栓製作所)
メスアダプター
三栄水栓製アルミックス(T102、T1021R)用、専用工具R8350でカシメます
材質
青銅
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911562
T610-4-13X13A
13
13A
1/2
¥
1,800
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911578
T610-4-13X16A
13
16A
1/2
¥
2,600
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911587
T610-4-20X16A
20
16A
3/4
¥
2,200
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材