曜日別特売

メスアダプター

メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)メスアダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます

形状ストレート種類樹脂管用継手接続ねじ種類Rc内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26911614T610N-3-13X10A-S1310A1/2
2,200
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
26911632T610N-3-13X16A-S1316A1/2
3,400
2,398
2,638(税込)
翌日出荷
返品不可
26911648T610N-3-20X13A-S2013A3/4
3,200
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911657T610N-3-20X16A-S2016A3/4
3,700
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911666T610N-3-20X20A-S2020A3/4
4,700
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911623T610N-3-13X13A-S1313A1/2
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする