SANEI(旧:三栄水栓製作所)
メスアダプター平行
パイプを差し込むとインジケーターがアップし、挿入確認ができます、スパナ以外の工具は必要ないので省施工、袋ナットの締め付けだけで配管できます
形状
ストレート
種類
樹脂管用継手
接続ねじ種類
G(めねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合パイプ呼び径
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26911693
T611N-3-13X10A-S
13
10A
1/2
¥
2,000
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911702
T611N-3-13X13A-S
13
13A
1/2
¥
2,300
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911718
T611N-3-20X13A-S
20
13A
3/4
¥
2,900
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26911727
T611N-3-20X16A-S
20
16A
3/4
¥
4,500
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材