CPザルボ

CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)CPザルボ - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(2件のレビュー)

配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して使用、メッキ仕様、六角対辺12mm

材質黄銅形状ニップル種類ねじ込み継手接続ねじ種類PJ×Rp内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26912034T22C-13X151315
610
409
450(税込)
翌日出荷
返品不可
26912043T22C-13X201320
760
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
26912052T22C-13X251325
860
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912068T22C-13X301330
930
579
637(税込)
翌日出荷
返品不可
26912077T22C-13X401340
1,300
779
857(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-28
用途: 水栓取付の持ち出し時
兼松ポンプ工業株式会社建設業・工事業

おねじ部が短いとの口コミがあったので取付時は意識した。
取付後水漏れもなかったので使用に耐える商品だと思った。

対象商品 : 26912077
2019-08-13
用途: 水栓の交換時
建設業・工事業

オスねじ部分の長さが短くて使用出来なかった。商品紹介欄に詳しい寸法図が掲載されていれば良かったのですが。他の部分の改修用に流用します。

MonotaROからの回答

この度は商品情報が分かりづらく、ご迷惑おかけし、申し訳ございません。詳細の寸法に関しましては、寸法画像に記載しておりますので、そちらでご確認していただけますと幸甚です。
今後どもMonotaRoをどうぞよろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする