曜日別特売

ブッシング

ブッシング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)ブッシング - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

呼び13配管に呼び10オネジを取り付ける場合の接続用

材質青銅形状ブッシング種類ねじ込み継手接続ねじ種類R×Rp内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26912104T24-13X1013×101/2×3/8
550
369
406(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26912104
2017-06-18
用途: 水配管

初回購入時はメッキがザラザラで他問屋の170円と同等でしたが、今回は少しましな商品が届きました。しかし価格が高いわりに2級品なのはちょっと残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする