SANEI(旧:三栄水栓製作所)
オスメスニップル
材質
青銅
形状
ニップル
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc×G(おねじ)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912147
T253-1-20
20
3/4
¥
1,370
¥
979
¥
1,077
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材