SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金ブッシング
呼び25配管に呼び10ネジを取り付ける場合などに使用
材質
青銅
形状
ブッシング
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R×Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912217
T750-25X10
25×10
1×3/8
¥
1,500
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材