SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金プラグ
不要な配管をふさぐ際に使用するプラグ
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
13
20
25
30
40
50
65
75
100
呼び径(B)
選択してください
1/2
3/4
1
1 1/4
1 1/2
2
2 1/2
3
4
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912366
T760-13
13
1/2
¥
950
¥
729
¥
802
(税込)
当日出荷
26912375
T760-20
20
3/4
¥
1,150
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
26912384
T760-25
25
1
¥
1,500
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
26912393
T760-30
30
1 1/4
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
返品不可
26912402
T760-40
40
1 1/2
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912418
T760-50
50
2
¥
3,500
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌日出荷
返品不可
26912427
T760-65
65
2 1/2
¥
5,700
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912436
T760-75
75
3
¥
7,800
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912445
T760-100
100
4
¥
11,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材