SANEI(旧:三栄水栓製作所)
プラグ
不要な配管を閉じる場合などに使用
材質
青銅
形状
プラグ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
R
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912454
T761-13
13
1/2
¥
1,000
¥
659
¥
725
(税込)
翌日出荷
返品不可
26912463
T761-20
20
3/4
¥
1,400
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912472
T761-25
25
1
¥
2,400
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材