SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金異径チーズ
配管途中の分水に使用するチーズ、呼び30、呼び20の異径サイズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912488
T770-1-30X30X20
30×30×20
1 1/4×1 1/4×3/4
¥
8,000
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材