SANEI(旧:三栄水栓製作所)
砲金チーズ
(1件のレビュー)
配管途中の分水に使用するチーズ
材質
青銅
形状
チーズ
種類
ねじ込み継手
接続ねじ種類
Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26912576
T770-13
13
1/2
¥
2,100
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
26912585
T770-20
20
3/4
¥
2,900
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
26912594
T770-25
25
1
¥
4,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912603
T770-30
30
1 1/4
¥
8,300
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912612
T770-40
40
1 1/2
¥
10,000
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
26912628
T770-50
50
2
¥
16,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材