KITACO
ヘルメットホルダー
タンデムステップ部にヘルメットロックを装着し、日常の使い勝手を向上させます。
セット内容
キー2ヶ
材質(プレート)
スチール製/ブラック
適合車種
NC750X RC90全車種 NC700X RC63全車種 NC700S RC61全車種
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26902688
564-1831110
メッキ
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
5日以内出荷
返品不可
26902672
564-1831100
ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください