曜日別特売

無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ

無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ - 緑測器無接触形回転角度センサ CP-20H シリーズ - 緑測器

小型スタンダードサイズ(Φ22)の新しい無接触センサです。
コンダクティブプラスティックポテンショメータとして定評のあるCP-2FBの無接触版と言える製品で広角度、高精度、 無接触であるため振動等の影響(ディザー)にも不安はなく、耐久性に対する信頼性向上が図れます。
本体取付面にノックピン付。

種類無接触形電気的回転角度(°)±170機械的回転角度(°)360/エンドレス印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])2軸径(Φmm)6角度(°)90~359分解能12bit/Vin直線性(絶対)±1%FS(FS=340°単独直線性(%)±1相当消費電流(mA)16以下使用温度範囲(℃)-30~100静電耐圧(kV)±16、(端子間)±8出力2(4線)質量(g)約20内容量1個
注意
※ホールIC製品は抵抗値の測定は出来ません。
※外部磁界の影響を受ける事がありますので、設置環境において十分ご確認願います。
※製品のお取扱に際しては静電気対策を施した環境でお取扱願います。
※設置環境においても稼働中に静電気が発生するような場合があり、思わぬ不具合となる場合がありますので、ご注意願います。
※使用上の注意をお読み下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
構造(軸受)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26903038CP-20Hメタル
オープン
13,980
15,378(税込)
当日出荷
26903047CP-20HBボールベアリング
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変位・測長・回転角度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする