曜日別特売
モノタロウ

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ

折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ折りたたみコンテナ 1面倒し可能タイプ - モノタロウ
(52件のレビュー)

折りたたみ可能なため、収納時に大変便利です。
1面倒し可能タイプなため、取り出し口としてもご使用頂けます。

フタの有無なし材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)1.55有効内寸(mm)510×335×190耐荷重(kg)10外寸(mm)550×370×205内容量1個
取扱説明書:(0.6MB)
注意
※製品組み立て時の4隅固定が不十分であったり、製品の経年劣化、内容物の偏荷重、製品の持ち方等により耐荷重量が異なり、製品破損につながる恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
折りたたみ時高さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26902968MOC-BL38550×370×205510×335×19056
1,198
1,318(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-04
用途: ぶどうの収穫
農・林・水産業

ぶどうの収穫に使用しております。
大きさが、ぶどうの収穫に都合の良いサイズです。
平面に八個並べられ、コンテナの高さは充分の余裕があり最適です。
使用しないときは、折りたたんで場所をとらずに収納できます。

2025-10-01
用途: ブドウの収穫カゴとして活用
農・林・水産業

10㎏分のブドウがちょうど入る大きさで、使いやすいです。1年に1回しか使わないため、折りたたんで積み重ね、省スペースで倉庫に収納できるところが助かります。使用中、扉部分の「留め」がやや弱いので、ちょっと力が加わっただけで、折りたたまれてしまうことに注意が必要です。

2026-01-05
用途: 運送梱包時ラップ保管
運輸・通信業

運転手が積込時にラップを巻きますが、きれいに保管しないとラップに傷が入り巻けないので、コンテナで保管する。

2025-12-23
用途: 部品保管
製造業

折り畳みなのにしっかりとして丈夫そうです
リピ考え中です。

対象商品 : 26902968
2025-09-19
用途: 保冷剤の冷凍
運輸・通信業

サイズが大型冷凍庫に丁度良く、耐久性もあり、使いやすいです。

対象商品 : 26902968
2025-08-08
用途: ぶどうの収穫箱として使用中
農・林・水産業

金額と強度で問題はないので満足です。
出来れば緩衝材を入れても折りたためるようになると嬉しいです。

対象商品 : 26902968
2025-01-22
用途: 伐採用具の運搬用
建設業・工事業

12インチまでのチェンソー、ワイヤ、シャックル等、汚れ物の持ち運びに便利です。
雑木林では目立ちにくい色なので、測量用のピンクのマーキングテープを目印に結びつけて使用してます。

対象商品 : 26902968
2024-08-19
用途: 農作物の搬入
農・林・水産業

折りたたみ可能なのでかさばらず便利。もう1サイズ大きいのがあれば尚よし。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

折りたたみコンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/815/
2023-03-16

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする