プリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ

プリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコムプリンター用紙 カラーレーザー用紙 マット紙 大量印刷対応 ビジネス用 コピー用紙 A4サイズ - エレコム

にじまずクリアな印字表現が可能なビジネス用マット紙です。
用紙にインク受理剤が含まれているため、にじまないクリアな印刷が可能です。
画像入りの会議資料や図面等の大量印刷に最適です。
インクジェットプリンタ、レーザープリンタ、コピー機でご使用頂けます。
優れた速乾性で印刷のにじみを防ぎます。印字直後の乾燥が早く、シワにならず取り扱いが便利です。
厚さ0.105mmの薄手タイプの片面印刷用紙です。

ホワイト白色度(%)0.92用紙マット紙 (ビジネス用 薄手 片面)紙厚(mm)0.105坪量(g/m2)70用紙サイズA4サイズ(210mm×297mm)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
No.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914204EJK-MHA41001パック(100枚)【お探しNo.】D239
1,430
899
989(税込)
当日出荷
26914213EJK-MHA42501パック(250枚)【お探しNo.】D240
2,690
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする