エレコム
スーパーファイン紙 インクジェット用 クラフト紙 マット 片面 厚手 A4サイズ
立体POPやペーパークラフトの作成に最適。しっかりとした厚みでコシがあるクラフト用スーパーファイン紙。
色
ホワイト
白色度(%)
0.85
用紙
スーパーファイン紙(クラフト用 厚手 片面)
坪量(g/m
2
)
175
用紙サイズ
A4サイズ(210mm×297mm)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
紙厚(mm)
No.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26914222
EJK-SACA450
1パック(50枚)
0.21
【お探しNo.】D225
¥
1,840
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
26914238
EJK-SACA4100
1パック(100枚)
0.21
【お探しNo.】D226
¥
3,230
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください