曜日別特売

スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ)

スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ) - エレコムスマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ) - エレコムスマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナ) - エレコム
(1件のレビュー)

ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。

コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャックブラックケーブル長(m)約0.03※コネクタ含まず対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなどプラグ金メッキパッケージブリスター+紙台紙内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26914852MPA-35ATRBK
2,100
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26914852
2019-01-04
用途: 昼休み時間、テレビ視聴
その他業種

電波キャッチ感度が思ったより低い。
装着前とほとんど変わらない(熊本市内)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする