SIGNET(シグネット)
ステンレスボール付ロング六角棒レンチセット
錆びに強いステンレスは、建築現場などの屋外の様々な現場で活用できます。ホルダー付き。ブリスターパック入り。
サイズ規格
ミリ
二面幅(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
形状
L型
タイプ
ロング
寸法(mm)
1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
先端形状
ボールポイント
内容量
1セット
注意
※ボールポイント部では本締めできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26921956
35224
¥
3,950
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください