曜日別特売

ツイストロングボールヘックスレンチセット

ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)ツイストロングボールヘックスレンチセット - SIGNET(シグネット)

先端のツイスト効果でなめてしまったネジでも回すことが可能。
ロング+ボール付きタイプ。

サイズ規格ミリ二面幅(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10形状L型タイプロング寸法(mm)1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10先端形状ボールポイント内容量1セット
注意
※ボールポイント部では本締めできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692196535239
4,100
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする