曜日別特売

マグネット付エキステンションバーセット

マグネット付エキステンションバーセット - SIGNET(シグネット)マグネット付エキステンションバーセット - SIGNET(シグネット)
(1件のレビュー)

ソケット差込の先端にマグネットがついておりネジを落としません。
ブリスターパック入り。

セット内容1/4・3/8・1/2"SQ全長(mm)150質量(g)62・137・250内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2692220213519150
3,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-08
用途: 機械整備
建設業・工事業

まったく使えませんでした 3/8のKTCの普通のソケットに差し込むとマグネット部分長すぎボルトがくわえられないディープソケットでは磁力が弱すぎキャッチできない セミディープなら何とかボルトをキャッチできた マグネットの部分が可動するのかと思ったら固定 ゴミを買ってしまった

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする